油回転真空ポンプ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60770176 品番 VD60C
参考基準価格(税別)¥610,000 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800
トラスコ品番781-3660 幅(mm)280 質量(kg)90 高さ(mm)371 奥行(mm)761 用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に 仕様サーマルプロテクタなし 材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物 電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 排気速度(50/60Hz)(L/min)1000/1200 使用油R-7 吐出口径VG-40 特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。 吸込口径VG-50 ポンプの種類油回転
注意
※VDポンプにはオイルミストトラップは付属されておりません。
※オイルミストトラップのご購入を推奨します。
※出荷時は200Vクラスの△結線となっています。
※本製品を日本国外へ輸出する場合は手続きが必要となるためご一報下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする