トラスコ品番819-9206
寸法(mm)520×513×583
質量(kg)130
電圧(V)三相200・2P
到達圧力(Pa)70
用途水系・炭化水素系洗浄機の真空乾燥用、食品真空パック用、吸着、脱水、脱気用、樹脂成型、押出機用
仕様サーマルプロテクタなし、全閉外扇屋内型モーターIE3、水冷式
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)770
水量(L/min)(冷却)2
吐出口径Φ25mm
騒音値(dB)(50/60Hz)73
吸込口径Φ25mm
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類多段ルーツ形