サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
鉄道車輪再旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
60770981
品番
LNUX301940-PR 4215
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
長方形90°
材質
4215
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
-
穴の形状
-
被削材
P
切刃長さ(mm)
26
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08〜±0.25
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
19.05
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13〜±0.38
材種
4215