サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
注文コード
60774341
品番
PDJNL3225P15HP
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
レバークランプ
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。