曜日別特売
PDJNR3232P15HP T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 60774436

PDJNR3232P15HP T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 60774436
PDJNR3232P15HP T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 60774436

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード60774436品番PDJNR3232P15HP
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93クランプシステムレバークランプチップ逃げ角(°)0寸法b(mm)32寸法h(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする