サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
20
注文コード
60774472
品番
PSSNR2020K12HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,100
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
切込み角Kr(°)
45
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
適合チップ
正方形90°
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
チップ逃げ角(°)
0