曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個勝手クランプシステムレバークランプ寸法h(mm)25注文コード60774481品番PSSNR2525M12HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
切込み角Kr(°)45勝手クランプシステムレバークランプ適合チップ正方形90°寸法b(mm)25寸法h(mm)25チップ逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする