モトユキ
グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(mm)
125
80
100
125
穴径(mm)
20
20
20.0
刃数
8
8
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60774498
品番
GTS-A-125-8
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外径(mm)
125
刃数
8
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
窯業サイディングボード
トラスコ品番
827-5689
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
商品説明動画
参考になった