※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの リベッター/ナッター/タッカー
ATIの リベッター
ATIの リベッター本体
ブッシュ型ストラップデュプリケーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60774552
品番
ATI532-61
参考基準価格(税別)
¥2,792
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高級ばね鋼を使用しています。
重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
材質
工具鋼
用途
航空産業向け
仕様
NSN# 5130-01-368-5854
適合
#40パイロット、#40ブッシュ
トラスコ品番
792-7835
質量(g)
77
長さ(inch)
6-1/4(作業長)