※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの リベッター/ナッター/タッカー
ATIの リベッター
ATIの リベッター本体
ブッシュ型ストラップデュプリケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60774586
品番
ATI532-65
参考基準価格(税別)
¥2,792
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高級ばね鋼を使用しています。
重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
材質
工具鋼
用途
航空産業向け
仕様
NSN# 5130-01-368-5832
適合
#10パイロット、#10ブッシュ
トラスコ品番
792-7860
質量(g)
82
長さ(inch)
6-1/4(作業長)