※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの リベッター/ナッター/タッカー
ATIの リベッター
ATIの リベッター本体
ブッシュ型ストラップデュプリケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60774604
品番
ATI532C-61
参考基準価格(税別)
¥3,662
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高級ばね鋼を使用しています。
重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
材質
工具鋼
用途
航空産業向け
仕様
NSN# 5130-01-368-5834
適合
#40パイロット、#40ブッシュ
トラスコ品番
792-7924
質量(g)
147
長さ(inch)
13-1/4(作業長)