※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60774665 品番 ATI532A-62
参考基準価格(税別)¥2,792 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高級ばね鋼を使用しています。
重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型ですが、パイロットが反転しています。

材質工具鋼 用途航空産業向け 仕様NSN# 5130-01-368-5840 適合#30パイロット、#30ブッシュ トラスコ品番792-7894 質量(g)82 長さ(inch)6-1/4(作業長)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする