曜日別特売
FL32SD-25 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC 60774717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL32SD-25 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC 60774717
FL32SD-25 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC 60774717
FL32SD-25 蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC 60774717

蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
光源色昼光色
光色昼光色
内容量1セット(25本)注文コード60774717品番FL32SD-25
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

少し青みがかった涼しげな光色です。省電力型は管径28mmのガラス管を採用することで、明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4~5%節電できます(メーカー比較)。

種別32形点灯方式グロースタータ形光源色昼光色定格ランプ電力(W)32トラスコ品番467-9733質量(g)182点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1920定格寿命(時間)12000管長(mm)830色温度6500K明るさ(Lm)1920光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする