日東電工
日東電工の 物品棚/収納用品
日東電工の スチールラック
日東電工の スチールラック本体
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
20
注文コード
60775408
品番
OW5016-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。
トラスコ品番
474-2532
幅(mm)
20
用途
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力
7.75N/10mm