ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ電子・電気部品・機器用
超強力両面テープ塩化ビニル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60775435
品番
T4581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
手で切れ塩化ビニル素材をしっかり接着します。
薄手で目立たずきれいに接着します。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系
用途
塩化ビニル素材に
トラスコ品番
497-7921
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
43
長さ(m)
1.5
主なワーク
パーツ