YHT-100 ターピーやわらか発泡テープ ホワイト 萩原工業 60775627

YHT-100 ターピーやわらか発泡テープ ホワイト 萩原工業 60775627
YHT-100 ターピーやわらか発泡テープ ホワイト 萩原工業 60775627

ターピーやわらか発泡テープ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード60775627品番YHT-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。

用途
住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に
ホワイトテープ幅(mm)100テープ長さ(m)8テープ厚さ(mm)2基材ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体粘着剤アクリル系トラスコ品番787-7692質量(g)220引張強度縦240N/50mm、横260N/50mm主な用途養生用引裂強度縦170CN、横170CN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする