ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
フリーマジック切売り箱 25m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60775733
品番
PG-531F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
片面にフックとループがあり、同じ面での結着が可能です。
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
色
ホワイト
幅(mm)
50
トラスコ品番
794-7232
用途
金具を併用して、様々な結束に
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
628
タイプ
フリーマジック
長さ(m)
25