900045 KEIAI 掲示物垂れ幕 敬相 60776232 900045 KEIAI 掲示物垂れ幕 敬相 60776232

KEIAI 掲示物垂れ幕

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60776232 品番 900045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

パウチされたA4サイズ用紙(約216mm×約303mm)が収納できます。
薄型・軽量で持ち運びが簡単です。

取付方式吊り下げ 材質ターポリン タイプA4ヨコ×8 仕様吊下げひも付 トラスコ品番792-5913 質量(g)500 縦(mm)1110 横(mm)640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60776232
2023-10-01
用途:
工事現場にてKY等安全表示
建設業・工事業

A4横8枚入りを探していたので此処にたどり着きました。
吊ヒモが細い気がしますが問題は無いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする