PRDCN3232P20 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 60776317

PRDCN3232P20 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 60776317
PRDCN3232P20 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 60776317

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個勝手なしクランプシステムレバークランプ寸法h(mm)32注文コード60776317品番PRDCN3232P20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
寸法b(mm)32寸法h(mm)32適合チップ円形勝手なしクランプシステムレバークランプ切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60776317PRDCN3232P2016484037PRDCN 3232P 20PRDCN3232P20 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 16484037T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応サンドビック1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする