サンドビック
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
円形
勝手
なし
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
60776326
品番
PRDCN4040S25
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
レバークランプ
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
40