TAKEMOTO
TAKEMOTOの 研究関連用品・実験用必需品
TAKEMOTOの 洗浄瓶/プッシュボトル
TAKEMOTOの プッシュボトル
Z-155-C094-1-060(90-0)露出115mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60776345
品番
7010160501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様
適量噴霧できる機能性スプレー
トラスコ品番
819-9682
幅(mm)
28
高さ(mm)
162
質量(g)
9
奥行(mm)
28
名称
スプレー(キャップ付)