TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60776354
品番
7010160514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様
適量噴霧できる機能性スプレー
トラスコ品番
819-9681
幅(mm)
28
高さ(mm)
201
質量(g)
9.6
奥行(mm)
28
名称
スプレー(キャップ付)
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。