295507 ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット ERECTA(エレクター) 60777133 295507 ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット ERECTA(エレクター) 60777133 295507 ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット ERECTA(エレクター) 60777133 295507 ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット ERECTA(エレクター) 60777133

ラバーメイド ソフトウェイストバスケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60777133 品番 295507
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。
別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
業務用にも家庭用にも最適なシンプルデザインのダストボックスです。

容量(L)12.9 材質軟質ポリエチレン ブラック 用途ゴミ箱、オフィス 仕様リサイクルマーク付(29560606) トラスコ品番819-4552 質量(kg)0.6 高さ(mm)308 奥行(mm)210 間口(mm)289 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする