396406 ラバーメイド  プラザコンテナ グリーン ERECTA(エレクター) 60777158 396406 ラバーメイド  プラザコンテナ グリーン ERECTA(エレクター) 60777158 396406 ラバーメイド  プラザコンテナ グリーン ERECTA(エレクター) 60777158

ラバーメイド プラザコンテナ グリーン

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60777158 品番396406
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。
樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。

容量(L)189.3 材質ポリエチレン(PE) ダークグリーン 仕様組立式 トラスコ品番819-4621 質量(kg)35.4 高さ(mm)1067 奥行(mm)635 間口(mm)635 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする