セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコポリペール丸型 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60777316
品番
PEN90H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,270
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋止め付です。
容量(L)
90
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
グレー
トラスコ品番
799-7175
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
700
エコマーク認定
認定
フタ
ロック式
外径(mm)
535
エコマーク認定番号
06 128 088
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60777316
PEN90H
33242973
(#90)PEN90H本体
エコポリペール丸型(本体)
セキスイ
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました