厨房用キャスターペール 排水栓付 ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60777492 品番GGYK002
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。

商品タイプ本体+フタ 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー ブルー フタの種類かぶせ式 容量(L)45 用途厨房用ペールに トラスコ品番819-4056 質量(kg)3.009 高さ(mm)591 種類キャスター付 奥行(mm)303 間口(mm)502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60777492
2020-02-17
用途:
社員食堂の厨房内で使用しています。
株式会社 山正 様 (サービス業)

取り回しやすい大きさで、水回り4カ所それぞれに設置しています。
キャスターもなかなか丈夫で、中身が入っても移動させやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする