ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルスクエアコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
87.1
色
ブラウン
注文コード
60777535
品番
35698803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
容量・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラウン
容量(L)
87.1
仕様
リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365)
トラスコ品番
819-4521
間口W×奥行D×高さH(mm)
391×419×785