ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルスクエアコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
87.1
色
ブラック
注文コード
60777544
品番
35698807
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
容量・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
商品タイプ
本体+フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
フタの種類
オープン式
容量(L)
87.1
仕様
リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365)
トラスコ品番
819-4522
質量(kg)
2.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
391×419×785