395802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777562 395802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777562 395802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777562 395802 アンタッチャブルスクエアコンテナ ラバーメイド 60777562

アンタッチャブルスクエアコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60777562 品番 395802
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。

商品タイプ本体+フタ 材質ポリエチレン(PE) ベージュ フタの種類オープン式 容量(L)132.5 仕様リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365) トラスコ品番819-4539 質量(kg)4.5 間口W×奥行D×高さH(mm)495×495×791

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする