ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルスクエアコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
189.3
色
ベージュ
注文コード
60777578
品番
395902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,500
この商品は
容量・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
商品タイプ
本体+フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
フタの種類
オープン式
容量(L)
189.3
トラスコ品番
819-4542
質量(kg)
6
間口W×奥行D×高さH(mm)
495×495×869
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500