ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルラウンドコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60777623
品番
294775
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋内や屋外のタフな条件の下でも優れた耐久性を発揮します。
容量(L)
42.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
適合
(フタ)267202、267275、354875
トラスコ品番
819-4531
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
476
外径(mm)
400
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体