ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
アンタッチャブルラウンドコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60777648
品番
354602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋内や屋外のタフな条件の下でも優れた耐久性を発揮します。
容量(L)
83.3
材質
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
適合
(フタ)267202、267275、354875
トラスコ品番
819-4535
高さ(mm)
765
外径(mm)
400