ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱本体
グラットンリサイクルステーション 2口タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
174.1
色
ブルー
注文コード
60777718
品番
179233965
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
分別回収に最適なオールインワンの大型コンテナです。
フタの部分は各種廃棄物に合わせて付け替えが可能です。
容量(L)
174.1
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
仕様
リサイクルマーク付
トラスコ品番
819-4594
質量(kg)
17.5
タイプ
2口
間口W×奥行D×高さH(mm)
681×599×902
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません