ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱本体
グラットンリサイクルステーション 2口タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60777745
品番
179237402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
分別回収に最適なオールインワンの大型コンテナです。
フタの部分は各種廃棄物に合わせて付け替えが可能です。
容量(L)
348.3
材質
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
仕様
リサイクルマーク付
トラスコ品番
819-4599
質量(kg)
30.5
タイプ
4口
間口W×奥行D×高さH(mm)
1346×610×902
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません