ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スクエアブルートコンテナ レッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60777754
品番
352605
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
廃棄物回収にも貯蔵にも最適なスクエアタイプです。
耐久性に優れた素材・設計です。
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
フタの種類
オープン式
容量(L)
106
適合
(フタ)352705
トラスコ品番
819-4467
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
572
奥行(mm)
546
間口(mm)
546