※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

354706 スリムジムリサイクルコンテナ (通気孔付き) ラバーメイド 60777876 354706 スリムジムリサイクルコンテナ (通気孔付き) ラバーメイド 60777876 354706 スリムジムリサイクルコンテナ (通気孔付き) ラバーメイド 60777876 354706 スリムジムリサイクルコンテナ (通気孔付き) ラバーメイド 60777876

スリムジムリサイクルコンテナ (通気孔付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60777876 品番 354706
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックスです。
ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。

容量(L)87.1 グリーン 仕様リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765) トラスコ品番819-4494 質量(kg)3.5 間口W×奥行D×高さH(mm)279×559×762 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする