ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
デスクサイドリサイクルコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60777912
品番
29560606
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。
別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
商品タイプ
本体
色
グリーン
フタの種類
オープン式
容量(L)
26.6
仕様
リサイクルマーク付(29560606)
トラスコ品番
819-4555
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
381
奥行(mm)
365
間口(mm)
260