マーシャルコンテナ オフホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60778095 品番 81608801
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。

容量(L)56.8 材質発泡ポリエチレン オフホワイト トラスコ品番819-4603 質量(kg)7.7 高さ(mm)927 外径(mm)391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする