ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの プッシュ式ゴミ箱
マーシャルコンテナ オフホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60778104
品番
81708801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
容量(L)
94.6
材質
発泡ポリエチレン
色
オフホワイト
トラスコ品番
819-4608
質量(kg)
10.4
高さ(mm)
1067
外径(mm)
457