※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーシャルコンテナ ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60778113 品番81608807
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。

容量(L)56.8 材質発泡ポリエチレン ブラック トラスコ品番819-4605 質量(kg)7.7 高さ(mm)927 外径(mm)391 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする