ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの プッシュ式ゴミ箱
マーシャルコンテナ ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60778122
品番
81708807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
容量(L)
94.6
材質
発泡ポリエチレン
色
ブラック
トラスコ品番
819-4607
質量(kg)
10.4
高さ(mm)
1067
外径(mm)
457
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ