FG263200YEL ラウンドブルートコンテナ 121.1L ラバーメイド 60778147

ラウンドブルートコンテナ 121.1L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード60778147 品番FG263200YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。

容量(L)121.1 材質ポリエチレン(PE) イエロー 仕様リサイクルマーク付(26327365、178847206) トラスコ品番819-4409 高さ(mm)692 外径(mm)559

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60778147 FG263200YEL 49615186 FG263200YEL VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする