ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ラウンドブルートコンテナ 121.1L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
60778156
品番
FG263200GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
容量(L)
121.1
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
仕様
リサイクルマーク付(26327365、178847206)
トラスコ品番
819-4414
高さ(mm)
692
外径(mm)
559
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60778156
FG263200GRAY
49615152
FG263200GRAY
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し
ラバーメイド
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました