※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ラウンドブルートコンテナ 121.1L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグリーン
注文コード
60778174
品番
263206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。
容量(L)
121.1
材質
ポリエチレン(PE)
色
ダークグリーン
仕様
リサイクルマーク付(26327365、178847206)
トラスコ品番
819-4411
高さ(mm)
692
外径(mm)
559