※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドブルートコンテナ ダークグリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60778183 品番 177974106
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。

容量(L)166.6 材質ポリエチレン(PE) ダークグリーン 仕様リサイクルマーク付(26430765) トラスコ品番819-4416 高さ(mm)800 外径(mm)610 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする