※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60778208 品番 261006
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です

材質ポリエチレン(PE) ダークグリーン 容量(L)37.9 仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品 トラスコ品番819-4399 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする