FG264360GRAY ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 60778287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドブルートユーティリティコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60778287 品番FG264360GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。

容量(L)166.6 材質ポリエチレン(PE) グレー 仕様リサイクルマーク付(26430765) トラスコ品番819-4428 高さ(mm)800 外径(mm)610

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60778287 FG264360GRAY 49615204 FG264360GRAY VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイド VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイド 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする