57147365 リサイクルボックス ラバーメイド 60778332 57147365 リサイクルボックス ラバーメイド 60778332 57147365 リサイクルボックス ラバーメイド 60778332

リサイクルボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)53.0 注文コード60778332 品番57147365
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

不要になったコピー用紙の回収はもちろんビン・缶など一般廃棄物などに使用可能なリサイクル用コンテナです。

商品タイプ本体 材質ポリエチレン(PE) ブルー フタの種類オープン式 容量(L)53.0 仕様リサイクルマーク付 トラスコ品番819-4591 質量(kg)2 間口W×奥行D×高さH(mm)533×406×376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする