※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

254302 耐火性バスケット ラバーメイド 60778402 254302 耐火性バスケット ラバーメイド 60778402

耐火性バスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)26.5 ベージュ トラスコ品番819-4568 注文コード60778402 品番254302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は容量・色・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

火災事故を未然に防ぐFRP製の難熱性のくず入れです。ゴミ箱内で紙が燃えてもコンテナが溶けず、燃焼を促進する燃料を発生しないことを安全規格アンダーライターズ・ラボラトリーズが審査し合格した商品です。ホテルの客室、喫煙コーナー、厨房ではコンロの傍など防火対策に最適。角は丸みを帯び、強さと耐久性が増加。製品も長持ちします。モダンな形でどんな場面にも似合います。耐久性の高いファイバーガラスによりひび割れやくぼみを防止し、もちろん錆びません。表面はキズが付きにくく、掃除が簡単、いつまでも優れた品質を保ちます。

材質ポリエステル ベージュ 容量(L)26.5 トラスコ品番819-4568 質量(kg)2.3 高さ(mm)389 奥行(mm)368 間口(mm)267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする