アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
R防臭エバン・ペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
25
注文コード
60778427
品番
641435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フタ・本体に防臭剤を練り込んで成型しており、においがつきにくくなっています。
生ゴミなどのにおい移りを防止します。
容量(L)
25
材質
本体・フタ・ペダル:ポリプロピレン、ハンドル・ロッド:スチール(クロメートメッキ)
用途
ゴミ箱
仕様
防臭
トラスコ品番
778-3949
高さ(mm)
464
奥行(mm)
292
間口(mm)
371
フタの種類
ペダル式
注意
※火のそばで使用しないで下さい。